LEESON 115048.00 Generell motor, helt lukket viftekjølt, 3 HK, 208-230V AC | AJ2QQE 61KN35

LEESON 115048.00 Generell motor, helt lukket viftekjølt, 3 HK, 208-230V AC

På lager
Vare: AJ2QQE Modell: 115048.00Kryssreferanse: 61KN35

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeJ
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning14-13
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseBRJ42DB
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor91
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKF
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 81.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: K632129
    • GRUPP: 2
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelsePower FactorRotasjonRPMPris
LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasemotor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFY-54SELEKTIV CCW18004 441 NOK
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Motor for generell bruk | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36005 976 NOK
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Enfasemotor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SELEKTIV CCW18006 842 NOK
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Enfasemotor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SELEKTIV CCW18007 729 NOK
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasemotor | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80SELEKTIV CCW36007 516 NOK
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Enfasemotor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SELEKTIV CCW18009 190 NOK
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Enfasemotor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36005 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 115048.00 Generell motor, helt lukket viftekjølt, 3 HK, 208-230V AC
14 829 NOK / enhet