LEESON 111962.00 C6T46DR7E Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QHA C6T46DR7E

LEESON 111962.00 C6T46DR7E generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QHA Modell: 111962.00Kryssreferanse: C6T46DR7E

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Montering042506
KodeK
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56H
Forsterker med full belastning5 / 2.6
HP1 1/2/2/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW1.12 / .5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase3
Power Factor70.5 / 62.8
RotasjonREV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTD
Spenning208-230 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004001
    • Svinging: T63 (4-6) 22
    • GRUPP: 1
    • Maling: VERIFY
    • Eff 100%: 79.2 / 72.6

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 111962.00 C6T46DR7E generell motor 50-60 Hertz
14 220 NOK / enhet