LEESON 101585.00 A4K17DR6G Enfasemotor | AJ2PLN A4K17DR6G

LEESON 101585.00 A4K17DR6G Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PLN Modell: 101585.00Kryssreferanse: A4K17DR6G

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
MonteringLO101585
KodeF
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48
Forsterker med full belastning4.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMEJ36RX
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase1
Power Factor96
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
typenKD
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 6
    • Eff 100%: 76
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-103
    • Svikling: BE48471
    • GRUPP: 1
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringFramePower FactortypenForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassePris
LEESON 101405.00 A4K17DR5H Enfasemotor | AJ2PKR A4K17DR5H 101405.00CEJ67CVLO1014054894KD3.21/3F9 517 NOK
LEESON 101602.00 A4K17DR7F Enfasemotor | AJ2PLP A4K17DR7F 101602.00CEJ67CVLO10160248Z96-D2.51/4F4 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 101585.00 A4K17DR6G Enfasemotor
7 316 NOK / enhet