Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMP PT-148 Innfelt brettbar håndtak forzinket | AE2EAF 4WRV6

LAMP PT-148 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak sinkbelagt

På lager
Vare: AE2EAF Modell: PT-148Kryssreferanse: 4WRV6
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
953NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt foldbart håndtak
FARGEGrå
Utskjæringshøyde3-5 / 32 "
Utskjæringsbredde4-21 / 64 "
FinishSink belagt
Greplengde4-1 / 16 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet110 lb.
Last klassifisert (J / N)Ja
MaterialeStål / sinklegering / syntetisk gummi
Montering Hole Center til Center5-13 / 64 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Total lengde5 53 / 64 "
Samlet bredde3 35 / 64 "
Projeksjon5 / 64 "
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.2-23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellProjeksjonFARGEFinishLast klassifisert (J / N)MaterialeMontering Hole Center til CenterTotal lengdeSamlet breddePris
LAMP 26900 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AE2DWQ 4WRG1 269007 / 64 "SølvpolertN316 rustfritt stål1.125 "1.5 "1.875 "489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP PT-148 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak sinkbelagt
953NOK / enhet