Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMP 26900 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AE2DWQ 4WRG1

LAMP 26900 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert

På lager
Vare: AE2DWQ Modell: 26900Kryssreferanse: 4WRG1
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt foldbart håndtak
FARGESølv
Utskjæringshøyde1-1 / 2 "
Utskjæringsbredde19 / 32 "
Finishpolert
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale316 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center1.125 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Total lengde1.5 "
Samlet bredde1.875 "
Projeksjon7 / 64 "
SkruestørrelseIkke Inkludert
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.1-29 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellProjeksjonFARGEFinishLast klassifisert (J / N)MaterialeMontering Hole Center til CenterTotal lengdeSamlet breddePris
LAMP PT-148 Innfelt brettbar håndtak forzinket | AE2EAF 4WRV6 PT-1485 / 64 "GråSink belagtJaStål / sinklegering / syntetisk gummi5-13 / 64 "5 53 / 64 "3 35 / 64 "953NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP 26900 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert
489NOK / enhet