Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMP 304B-C46 / 9 Skjult fjærhengsel rustfritt stål | AE2AUK 4WDT9

LAMP 304B-C46/9 Skjult fjærhengsel rustfritt stål

På lager
Vare: AE2AUK Modell: 304B-C46/9Kryssreferanse: 4WDT9
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjult fjærhengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde1.5 "
Dørbladbredde2 11 / 64 "
Finishpolert
Rammebladlengde1 41 / 64 "
Ramme bladbredde1 57 / 64 "
maskinvareInkludert
Høyde2 9 / 64 "
Hull per blad2
Bladtykkelse0.625
Lastekapasitet15 lb. / par
MaterialeRustfritt stål
MonteringHalvflate
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde100 Degrees
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
LAMP 304B-C46 / 14 Skjult fjærhengsel rustfritt stål | AE2AUH 4WDT7 304B-C46 / 14195NOK
LAMP 304B-C46 / 19 Skjult fjærhengsel rustfritt stål | AE2AUJ 4WDT8 304B-C46 / 19225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP 304B-C46/9 Skjult fjærhengsel rustfritt stål
223NOK / enhet