Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 44229 Spenningskort 4 Markører 1-fase | AE9AJC 6GX58

BRADY 44229 Spenningskort 4 Markører 1-fase

På lager
Vare: AE9AJC Modell: 44229Kryssref: 6GX58
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
6NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør- og spenningsmarkører
Bakgrunnsfargeoransje
Character Høyde7 / 8 "
FARGESvart på oransje
Etikett stilB
EtikettypeSelvklebende vinyl
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort4
Størrelse4-1/2 x 1-1/8"
StilB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeMarkører per kortStørrelseStilPris
BRADY 44101 Spenningskort 1 markør 110 volt | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A6NOK
BRADY 44102 Spenningskort 1 markør 115 volt | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A6NOK
BRADY 44104 Spenningskort 1 markør 120 volt | AE9AGU 6GX10 441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
BRADY 44106 Spenningskort 1 markør 208 volt | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A6NOK
BRADY 44107 Spenningskort 1 markør 220 volt | AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A6NOK
BRADY 44110 Spenningskort 1 markør 240 volt | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A6NOK
BRADY 44112 Spenningskort 1 markør 277 volt | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 44229 Spenningskort 4 Markører 1-fase
6NOK / enhet