LABCONCO 7320020 Digital Tørrbad Stål 115V | AF8LCC 26ZX46

LABCONCO 7320020 Digital Tørrbad Stål 115V

På lager
Vare: AF8LCC Modell: 7320020Kryssreferanse: 26ZX46

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tørt bad
Nøyaktighet+ / - 0.1
BasismaterialePulverlakkert stål
SamsvarETL, ETL-C
Dybde13 "
Høyde12.5 "
MaterialePulverlakkert stål
Maks. Temp.100 grader C
Område30 til 100 Deg.C
Temp. Område30 grader til 100 grader C
Spenning (DC)115
Bredde20.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8419899585

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarMaks. Temp.Temp. OmrådePris
LABCONCO 7320030 Digital Tørrbad Stål 230V | AF8LCD 26ZX47 7320030CE100 grader C30 grader til 100 grader C192 710 NOK
LABCONCO 7320035 Digital Tørrbad Stål 230V | AF8LCE 26ZX48 7320035CE100 grader C30 grader til 100 grader C192 710 NOK
LABCONCO 7320037 Digital Tørrbad Stål 230V | AF8LCF 26ZX49 7320037CE100 grader C30 grader til 100 grader C192 710 NOK
LABCONCO 7320040 Digital Tørrbad Stål 230V | AF8LCG 26ZX50 7320040ETL, ETL-C100 Degrees30 Grader til 100 Grader192 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7320020 Digital Tørrbad Stål 115V
158 448 NOK / enhet