Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA TTX32R6001PR930 Indexable Thread Turning Insert, Metric/ISO/UN, External, TTX Insert, Right Hand, Steel | CR8EDY 167AF3

KYOCERA TTX32R6001PR930 Dreieinnsats med vendbar gjenge, metrisk/ISO/UN, ekstern, TTX-innsats, høyre, stål

På lager
Vare: CR8EDY Modell: TTX32R6001PR930Kryssreferanse: 167AF3
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
550NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KYOCERA TT43R6002KW10 Gjengeinnsats | CR7VNP 61NW82 TT43R6002KW10Gjenging av innsats809NOK
KYOCERA TTX32R5501PR1115 Gjengeinnsats | CR7VNQ 61NW89 TTX32R5501PR1115Gjenging av innsats527NOK
KYOCERA 16ERA60GW15 gjengeinnsats | CR7VNR 61NW96 16ERA60GW15Gjenging av innsats433NOK
KYOCERA TKFT12RB6000KW10 Gjengeinnsats | CR7VNT 61NX01 TKFT12RB6000KW10Gjenging av innsats675NOK
KYOCERA 16ER200ISOGW15 Gjengeinnsats | CR7VNU 61NW97 16ER200ISOGW15Gjenging av innsats431NOK
KYOCERA TTX32R6000SPR930 gjengeinnsats | CR7VNV 61NW77 TTX32R6000SPR930Gjenging av innsats573NOK
KYOCERA KCT3LPR1215 Gjengeinnsats | CR7VNW 61NX04 KCT3LPR1215Gjenging av innsats571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA TTX32R6001PR930 Dreieinnsats med vendbar gjenge, metrisk/ISO/UN, ekstern, TTX-innsats, høyre, stål
550NOK / enhet