Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA 07448 Micro Drill Bit, 0.73 mm Drill Bit Størrelse, 3/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter | CR7UEU 414J80

KYOCERA 07448 Micro Drill Bits, 0.73 mm Drill Bit Size, 3/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter

På lager
Vare: CR7UEU Modell: 07448Kryssref: 414J80

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrobor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA 07175 Micro Drill Bits, #52 Drill Bit Size, 1/8 tommers skaftdiameter, 1 1/2 tommers totallengde | CR7UEA 414F42 0717567NOK
KYOCERA 07126 Micro Drill Bit, #75 Drill Bit Size, 9/32 tommers fløytelengde, 1/8 tommers skaftdiameter | CR7UEC 414D44 0712676NOK
KYOCERA 392-0098L069 Micro Drill Bit, 0.25 mm Drill Bit Size, 1/16 Tommers Flute Lengde, 1 mm Shank Dia | CR7UEH 423K83 392-0098L06972NOK
KYOCERA 07267 Micro Drill Bit, 0.50 mm Drill Bit Størrelse, 1/4 tommers fløytelengde, 1/8 tommers skaftdiameter | CR7UEP 414D37 0726765NOK
KYOCERA 885-0256.085 Micro Drill Bit, 0.65 mm Drill Bit Størrelse, 1/16 tommers fløytelengde, 7/64 tommer skaftdiameter | CR7UER 414V07 885-0256.08554NOK
KYOCERA 885-0276.085 Micro Drill Bit, 0.70 mm Drill Bit Størrelse, 1/16 tommers fløytelengde, 7/64 tommer skaftdiameter | CR7UET 414V08 885-0276.085109NOK
KYOCERA 07452 Micro Drill Bit, 0.76 mm Drill Bit Størrelse, 3/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter | CR7UEV 414J88 0745268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA 07448 Micro Drill Bits, 0.73 mm Drill Bit Size, 3/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter
83NOK / enhet