KUNKLE 0264-D02-KG Safet Relief Valve, 3/4 Inch Inlet Size, 3/4 Inch FNPT, Air/Gas, Stainless Steel | CN2XTD 11322016

KUNKLE 0264-D02-KG sikkerhetsventil, 3/4 tommers inntaksstørrelse, 3/4 tommer FNPT, luft/gass, rustfritt stål

Vare: CN2XTD Modell: 0264-D02-KGKryss Ref: 11322016
12 103 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil

Produktvarianter

ProduktModellPris
KUNKLE 0264VD01-MM Sikkerhetsavlastningsventil, Viton, 3/4 tommers innløpsstørrelse, ikke-kodevæske, rustfritt stål | CN2TQQ 11525288 0264VD01-MM13 716 NOK
RFQ
KUNKLE 0264VD03-MG Sikkerhetsavlastningsventil, Viton, 3/4 tommers innløpsstørrelse, ikke-kodevæske, rustfritt stål | CN2TXL 11495944 0264VD03-MG13 325 NOK
RFQ
KUNKLE 0264VE03-KM Sikkerhetsavlastningsventil, Viton, 1 tommers inntaksstørrelse, luft/gass, rustfritt stål | CN2UBN 11467671 0264VE03-KM12 943 NOK
RFQ
KUNKLE 0264-C02-LG sikkerhetsventil, 1/2 tommers innløpsstørrelse, damp, rustfritt stål | CN2UFG 11337983 0264-C02-LG12 103 NOK
RFQ
KUNKLE 0264-D04-MM Sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers innløpsstørrelse, ikke-kodevæske, rustfritt stål | CN2UHV 11339092 0264-D04-MM12 103 NOK
RFQ
KUNKLE 0264BE01-KM Sikkerhetsavlastningsventil, NBR, 1 tommers inntaksstørrelse, luft/gass, rustfritt stål | CN2ULY 11336629 0264BE01-KM13 716 NOK
RFQ
KUNKLE 0264-D03-KM Sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers inntaksstørrelse, luft/gass, rustfritt stål | CN2UNZ 11332410 0264-D03-KM12 103 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0264-D02-KG sikkerhetsventil, 3/4 tommers inntaksstørrelse, 3/4 tommer FNPT, luft/gass, rustfritt stål
12 103 NOK / enhet