Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-1000 oljesmørekrukke, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66

KRYTOX XHT-1000 oljesmørekrukke, 0.5 kg

På lager
Vare: AH4ZFU Modell: XHT-1000Kryssreferanse: 35RV66
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
10 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje
BaseoljeSyntetisk
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. SerieXHT-1000
Min. Driftstemperatur-20 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
typenOvnens smøremiddel
Viskositet @ 100C88.5 cSt
Viskositet @ 40C1023 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-1000 generell smøremiddel som brukes til å produsere et smørelag som reduserer friksjon og forhindrer slitasje/overoppheting av maskineri
    • Ideell for hjul, hengsler og gir
    • Har PFPE-basert formel for luktfri, fargeløs og ikke-brennbar påføring
    • Driftstemperaturområde på -4 til 572 grader F gir lengre lagerlevetid ved ekstreme temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX XHT-1000 oljesprøyte, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61 XHT-10000.5 oz.sprøyte-5 grader F1 195 NOK
KRYTOX XHT-1000 oljedråpeflaske, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Dropperflaske-5 grader F3 769 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-1000 oljesmørekrukke, 0.5 kg
10 738 NOK / enhet