Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-1000 oljedråpeflaske, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62

KRYTOX XHT-1000 oljedråpeflaske, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZFP Modell: XHT-1000Kryssreferanse: 35RV62

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje
BaseoljeSyntetisk
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeDropperflaske
Maks. Driftstemperatur360 grader F
Mfr. SerieXHT-1000
Min. Driftstemperatur-5 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
typenOvnens smøremiddel
Viskositet @ 100C88.5 cSt
Viskositet @ 40C1023 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-1000 smøreolje egnet for reduksjon av friksjon, slitasje og overoppheting mellom mekaniske komponenter i pakkerenner, transportører, belter, trinser, hjul, gir og hengsler
    • Lav fordampningshastighet sikrer høy termisk stabilitet med langvarig smøring og ikke-reaktiv og ikke-brennbar sammensetning gjør det enkelt å bruke i miljøer utsatt for flyktige gasser og kjemikalier
    • Har PFPE-base for å tåle ekstreme temperaturer opp til 680 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX XHT-1000 oljesprøyte, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61 XHT-10000.5 oz.sprøyte-5 grader F1 195 NOK
KRYTOX XHT-1000 oljesmørekrukke, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66 XHT-10000.5kgKrukke-20 grader F10 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-1000 oljedråpeflaske, 2 oz.
3 769 NOK / enhet