Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettsprøyte, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29

KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettsprøyte, 1 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZET Modell: GPL 246Kryssreferanse: 35RV29
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
642NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrease
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, NLGI klasse 2
FARGETan
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur500 grader F
Mfr. SerieGPL 246
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C240 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 246 DuPont elektrisk ledende fettsprøyte som brukes til å smøre lagre, ventiler, hengsler og tetninger i bil-, luftfarts- og industrielle applikasjoner
    • Utstyrt med natriumnitrittilsetningsstoffer for forbedret rust, slitasje og korrosjonsbeskyttelse
    • PTFE-tykt fett som gir høy bæreevne, overlegen smøreevne og ekstra slitasjebeskyttelse
    • Giftfri, ikke-brennbar og kjemisk inert, noe som gjør den egnet til bruk med plast, elastomerer, metaller og keramikk

Egenskaper:

  • Krytox GPL 246 DuPont elektrisk ledende fettsprøyte brukes til å smøre lagre, ventiler, hengsler og tetninger i bil-, luftfarts- og industriapplikasjoner.
  • Denne fettsprøyten er utstyrt med natriumnitritttilsetningsstoffer for økt slitasje- og korrosjonsbeskyttelse.
  • Dette fortykkede PTFE-fettet gir høy lastbærende evne, overlegen smøreevne og ekstra slitasjebeskyttelse.
  • Den er ikke-giftig, ikke-brennbar og kjemisk inert og også egnet for bruk med plast, elastomerer, metaller og keramikk.

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettrør, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30 GPL 2462 oz.Tube1 428 NOK
KRYTOX GPL 246 Elektrisk ledende fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgKrukke8 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettsprøyte, 1 oz., Ptfe
642NOK / enhet