Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX VR1 spenningsregulator, 1A, 12VDC utgang, 24VAC / 24VDC inngang | AE2ANU 4WCG9

ALTRONIX VR1 spenningsregulator, 1A, 12VDC utgang, 24VAC / 24VDC inngang

På lager
Vare: AE2ANU Modell: VR1Kryssreferanse: 4WCG9
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkonvertering 24V Ac/Dc- 12 VDC@1A kabel
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsspenning24VAC eller 24VDC
Lengde1.63 "
MaterialePlast
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm1A
UnderkategoriStrømkonverteringsmodul
typenStrømkonverteringsmodul
Spenningsutgang12 VDC
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8504406018
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX VR1 spenningsregulator, 1A, 12VDC utgang, 24VAC / 24VDC inngang
591NOK / enhet