Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettrør, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30

KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettrør, 2 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZEU Modell: GPL 246Kryssreferanse: 35RV30
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
1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrease
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, NLGI klasse 2
FARGETan
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur500 grader F
Mfr. SerieGPL 246
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C240 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 246 elektrisk ledende smørerør egnet i korrosive miljøer for smøring av tetninger, ruller, girkasser, hengsler, beslag, ventiler, lagre og O-ringtetninger
    • Har syntetisk oljebasert formel blandet med kobberpulver for bedre ledningsevne
    • NLGI Grade 2-klassifisering sikrer smøring under tung belastning og i ekstrem varme
    • PTFE (polytetrafluoretylen) fortykket fett med en bæreevne på 50 lb
    • Kjemisk inert for de fleste elastomerer, plast, metaller, sterke kjemikalier, fuktighet, damp og syrer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettsprøyte, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29 GPL 2460.5 oz.sprøyte642NOK
KRYTOX GPL 246 Elektrisk ledende fettbeholder, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgKrukke8 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 246 elektrisk ledende fettrør, 2 oz., Ptfe
1 428 NOK / enhet