Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettrør | AH4ZDA 35RU89

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettrør

På lager
Vare: AH4ZDA Modell: GPL 221Kryssreferanse: 35RU89
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
1 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO Grade 7
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur219 grader F
Mfr. SerieGPL 221
Min. Driftstemperatur158 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.7 til 1.89
Viskositet @ 100C2 cSt
Viskositet @ 40C7.8 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 221 smørerør som brukes til å smøre O-ringer, ventiler, hengsler og tetninger i industrielle omgivelser
    • Inneholder natriumnitrittadditiv for å gi rust, korrosjon og slitasjevern
    • Kjemisk inert og ikke-brennbar for slitestyrke forårsaket av sterke kjemikalier og flyktige gasser
    • Formulert med PFPE baseolje for å tåle temperaturer fra 158 til 219 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettpatron | AH4ZDC 35RU91 GPL 2210.8kgCartridge11 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettrør
1 607 NOK / enhet