Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettpatron | AH4ZDC 35RU91

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettpatron

På lager
Vare: AH4ZDC Modell: GPL 221Kryssreferanse: 35RU91

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
11 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO Grade 7
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur219 grader F
Mfr. SerieGPL 221
Min. Driftstemperatur158 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.7 til 1.89
Viskositet @ 100C2 cSt
Viskositet @ 40C7.8 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 221 fettpatron ideell for smøring av hengsler, O-ringer, ventiler og tetninger i industrielle omgivelser
    • Formulert med natriumnitritttilsetningsstoffer for korrosjonsbestandighet og gir kjemisk inerte egenskaper
    • PTFE fortykningsmiddel for slitasjebeskyttelse og PFPE baseolje for å tåle temperaturer mellom 158 og 219 grader F
    • Tilbyr oljeviskositeter på opptil 7.8 cSt ved 40 grader C

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettrør | AH4ZDA 35RU89 GPL 2212 oz.Tube1 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 221 Anti-korrosjonsfettpatron
11 328 NOK / enhet