Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER OFS3-1.5-6 Overfyllingsvarslingsmåler, 1.5 NPT, 6 dybder, kalibrering av massivt glass | AJ8FCG

KRUEGER OFS3-1.5-6 Alarmmåler for overfylling, 1.5" NPT, 6" dybde, kalibrering av massivt glass

På lager
Vare: AJ8FCG Modell: OFS3-1.5-6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfyllingsvarselmåler
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT Mann
Dybde6"
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER OFS1-2-6 Alarmmåler for overfylling, 2" NPT, 6" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUR OFS1-2-62"6"707NOK
KRUEGER OFS1-2-7 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 7" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUT OFS1-2-72"7"707NOK
KRUEGER OFS1-2-8 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 8" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUU OFS1-2-82"8"707NOK
KRUEGER OFS1-2-9 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 9" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUV OFS1-2-92"9"707NOK
KRUEGER OFS1-2-10 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 10" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "707NOK
KRUEGER OFS1-2-11 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 11" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "707NOK
KRUEGER OFS1-2-12 Alarmmåler for overfylling, 2" NPT, 12" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER OFS3-1.5-6 Alarmmåler for overfylling, 1.5" NPT, 6" dybde, kalibrering av massivt glass
3 409 NOK / enhet