Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER B-55-2 fatnivåmåler, 2 NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDC 5CYV2

KRUEGER B-55-2 fatnivåmåler, 2" NPT, 55 gallon kapasitet

På lager
Vare: AE3FDC Modell: B-55-2Kryssreferanse: 5CYV2
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåmåler
MonteringsmuttermaterialeHDPE Plast
Foring materialeAluminum
KalibreringsenhetsøkningerFull, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Tom pluss liter og liter.
KalibreringsenhetsmaterialeIndre og ytre plast
Tilkoblingsstørrelse2 "PT
Trommekapasitet55 Gallon
Flytende materialeHDPE Plast
PakningsmaterialeDuro Nitril
NittematerialeMessing
StangmaterialeGalvanisert stål
Tankdybde33.5 "
typenTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krueger B-55-2 tønnenivåmåler er egnet for lagringstønner over bakken for måling av væskenivåer. Denne måleren er en viktig volummåler som enkelt kan installeres.

Egenskaper:

  • Krueger B-55-2 tønnenivåmåler inkluderer en låsemutter, galvaniserte stenger og en HDPE-flottør.
  • Denne enheten har 2-tommers NPT-tilkobling for å lese ut mål for 55-gallon fat.
  • Den har patentert kalibreringsenhet for å tåle høye trykk.
  • Den lett avtakbare bøssingen gjør at bøssingen kan tres inn i løpet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Krueger trommealarmer: Disse Dalarm (direkte montering) og Ralarm (fjernmontert) enhetene gir visuell og hørbar indikasjon på tanknivåer. De har en magnetisk bryter som utløser en 110 dB alarm og drives av et 9V litiumbatteri. Disse modellene kan enkelt tilbakestilles, selv i alarmmodus.
  • Krueger LED At-A-Glance-tilbehør: De kan gi fjernlesing til den mekaniske måleren.
  • Krueger Guard Gauges: Disse dekslene beskytter de synlige plastkomponentene på toppen av måleren.
  • Krueger Glass Calibration: Den gir beskyttelse mot varme, gasser og forringelse, og hjelper til med å bestå branninspeksjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer man en tønnenivåmåler?

A.

  • Fjern kalibreringen før installasjon ved å skru av den røde mutteren.
  • Sett måleren inn i tønnen.
  • Etter å ha låst skyvestangen i full eller tom tilstand, trer du måleren inn i skyvestangen.
  • Pass på at bøssingens piler peker bort fra vegger eller andre hindringer.
  • Sett inn den røde mutteren igjen og kalibrer.

Q. Hvordan kalibrerer du en nivåmåler?

A.

  • Nivåmålerhuset skal åpnes.
  • Finn skruen og snurr den med en unbrakonøkkel.
  • Avhengig av forskyvningen du ønsker, roter sakte enten med eller mot klokken.

Produktvarianter

ProduktModellSakPakningsmaterialeMonteringsmuttermaterialeForing materialeMaterialeNittematerialeStangmaterialeTankdybdePris
KRUEGER B-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminum-MessingGalvanisert stål33.5 "1 108 NOK
KRUEGER P-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-55-2 fatnivåmåler, 2 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallons kapasitet, kikkplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmålerVitonPVCPVCPlast (stang), nitrofyl (kork), neopren (pakning)PVCPEEK Plast27.5 "4 982 NOK
KRUEGER B-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallon kapasitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminumCelluloseacetatplast, indre og ytre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter, flyter), aluminium (bøssing), galvanisert stål og aluminium (innvendige stenger), nitril (pakning)MessingGalvanisert stål27.5 "1 221 NOK
KRUEGER B-30-.75-SSR Fat Level Gauge 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRNivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminumCelluloseacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter), aluminium (bøssing), rustfritt stål (innvendige stenger), nitrofyll (flyt), nitril (pakning)-Rustfritt stål27.5 "2 581 NOK
KRUEGER B-15-.75 fatnivåmåler, 0.75" NPT, 15 gallon kapasitet | AJ8FGW B-15-.75Nivåmåler---Rustfritt stål---852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER B-55-2 fatnivåmåler, 2" NPT, 55 gallon kapasitet
842NOK / enhet