Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER B-30-.75-SSR Fat Level Gauge 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511

KRUEGER B-30-.75-SSR fatnivåmåler 30 gallon 3/4 Npt Ssr

På lager
Vare: AF4YTA Modell: B-30-.75-SSRKryssref.: 9R511
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
2 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåmåler
MonteringsmuttermaterialeHDPE Plast
Foring materialeAluminum
KalibreringsenhetsøkningerFull, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Tom pluss liter og liter.
KalibreringsenhetsmaterialeIndre og ytre plast
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "PT
Trommekapasitet30 Gallon
Flytende materialeNitrofyll
PakningsmaterialeDuro Nitril
MaterialeCelluloseacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter), aluminium (bøssing), rustfritt stål (innvendige stenger), nitrofyll (flyt), nitril (pakning)
StangmaterialeRustfritt stål
Tankdybde27.5 "
typenDrum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)75.44
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krueger B-30-.75-SSR fatnivåmåler er egnet for lagringsfat over bakken for måling av væskenivåer. Denne måleren er en viktig volummåler som enkelt kan installeres.

Egenskaper:

  • Krueger B-30-.75-SSR fatmåler har en 3/4-tommers NPT-port som kan lese ut mål for 30-liters fat.
  • Den har en patentert kalibreringsenhet laget av celluloseacetat-plast for å tåle høye trykk.
  • Denne modellen har en lett avtagbar aluminiumsbøssing som tillater treing av bøssingen inn i tønnen.
  • Den har en Duro-nitrilpakning, en monteringsmutter av HDPE-plast, innvendige stenger i rustfritt stål og Nitrophyl-float-konstruksjon for langvarig bruk og holdbarhet.
  • Denne 30-gallons trommelnivåmåleren har en nivåindikator for å anslå væskenivået i fatet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan kalibrerer du en nivåmåler?

A.

  • Åpne nivåmålerhuset.
  • Finn skruen og snurr den med en unbrakonøkkel.
  • Avhengig av forskyvningen du ønsker, roter sakte enten med eller mot klokken.

Q. Hvordan installere en nivåmåler?

A.

  • Skru av lokket på tønnen.
  • Forleng nivåarmen til strømningsmåleren.
  • Skyv målerøret inn i løpet og fest flottøren til den andre enden av røret.
  • Sørg for at røret er loddrett / vertikalt og stram kapselmutteren godt for hånd.
  • Bor et hull i hver av sikkerhetshusplasseringene.
  • Sett inn sikkerhetsskruene og stram til.

Q. Hvordan fungerer en vannstandsindikator?

A. Vannnivåindikatorer bruker sensorprober for å vise vannmengden i en lagringstønne. Disse sondene videresender data tilbake til kontrollpanelet for å sette i gang et varsel.

Produktvarianter

ProduktModellSakPakningsmaterialeMonteringsmuttermaterialeForing materialeMaterialeNittematerialeStangmaterialeTankdybdePris
KRUEGER B-55-2 fatnivåmåler, 2 "NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDC 5CYV2 B-55-2NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminum-MessingGalvanisert stål33.5 "842NOK
KRUEGER B-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminum-MessingGalvanisert stål33.5 "1 108 NOK
KRUEGER P-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-55-2 fatnivåmåler, 2 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallons kapasitet, kikkplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmålerVitonPVCPVCPlast (stang), nitrofyl (kork), neopren (pakning)PVCPEEK Plast27.5 "4 982 NOK
KRUEGER B-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallon kapasitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminumCelluloseacetatplast, indre og ytre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter, flyter), aluminium (bøssing), galvanisert stål og aluminium (innvendige stenger), nitril (pakning)MessingGalvanisert stål27.5 "1 221 NOK
KRUEGER B-15-.75 fatnivåmåler, 0.75" NPT, 15 gallon kapasitet | AJ8FGW B-15-.75Nivåmåler---Rustfritt stål---852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER B-30-.75-SSR fatnivåmåler 30 gallon 3/4 Npt Ssr
2 581 NOK / enhet