Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER B-15-2-S3 fatnivåmåler, 2 NPT, 15 gallon kapasitet, glasskalibrering | AJ8FHU

KRUEGER B-15-2-S3 fatnivåmåler, 2" NPT, 15 gallon kapasitet, glasskalibrering

På lager
Vare: AJ8FHU Modell: B-15-2-S3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåmåler
Kapasitet15 Gallon
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypePT Mann
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPakningsmaterialeMonteringsmuttermaterialeForing materialeMaterialeNittematerialeStangmaterialeTankdybdePris
KRUEGER B-55-2 fatnivåmåler, 2 "NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDC 5CYV2 B-55-2NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminum-MessingGalvanisert stål33.5 "842NOK
KRUEGER B-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminum-MessingGalvanisert stål33.5 "1 108 NOK
KRUEGER P-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-55-2 fatnivåmåler, 2 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallons kapasitet, kikkplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmålerVitonPVCPVCPlast (stang), nitrofyl (kork), neopren (pakning)PVCPEEK Plast27.5 "4 982 NOK
KRUEGER B-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallon kapasitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminumCelluloseacetatplast, indre og ytre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter, flyter), aluminium (bøssing), galvanisert stål og aluminium (innvendige stenger), nitril (pakning)MessingGalvanisert stål27.5 "1 221 NOK
KRUEGER B-30-.75-SSR Fat Level Gauge 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRNivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminumCelluloseacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter), aluminium (bøssing), rustfritt stål (innvendige stenger), nitrofyll (flyt), nitril (pakning)-Rustfritt stål27.5 "2 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER B-15-2-S3 fatnivåmåler, 2" NPT, 15 gallon kapasitet, glasskalibrering
3 409 NOK / enhet