Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R9200 Microwave Leakage Detector, 0 to 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/sq. cm, 4 Digit LCD | CD4DCU 161C72

REED INSTRUMENTS R9200 Mikrobølgelekkasjedetektor, 0 til 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/kvadrat. cm, 4-sifret LCD

På lager
Vare: CD4DCU Modell: R9200Kryssreferanse: 161C72
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrobølgeovnslekkasjedetektor
Vise4-sifret, bakgrunnsbelyst LCD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Reed Instruments R9200 mikrobølgelekkasjedetektor er designet for å oppdage svært lave nivåer av stråling i mikrobølgeovner.

Egenskaper:

  • Sensoren med høy nøyaktighet gir en rask respons (2x per sekund) innenfor et måleområde på 0 til 9.99 mW/sq.cm.
  • Denne enheten er designet for énhåndsbetjening og har både hørbare (pip) og visuelle (blinkende LED) alarmer for å varsle brukeren i høye omgivelser hvis strålingsnivåene er over 5.0 mW/sq.cm.
  • Den inkluderer andre funksjoner som en nullknapp for rask justering, en bakgrunnsbelyst LCD for å vise avlesninger i mørke forhold, et maksimalt hold-alternativ og en indikator for lavt batteri.
  • Den opererer på et 9V batteri og tåler driftstemperaturer fra 32 til 122 grader Fahrenheit.

Kompatibelt tilbehør:

  • Reed Myk bæreveske: Dette myke etuiet er laget av slitesterk polyester for å holde denne detektoren trygg under tøffe forhold. Den har en justerbar skulderstropp og beltekrok for enkel portabilitet og et siderom for oppbevaring av tilbehør.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan vedlikeholde enheten?

A.

  • Oppbevar alltid produktet på et rent og tørt sted.
  • Bytt batteri etter behov.
  • Hvis instrumentet ikke brukes på en måned eller lenger, fjern batteriet.
  • Rengjør produktet og tilbehøret med biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel. Apparatet må ikke sprayes direkte med rengjøringsmiddelet.

Sp. Hva er bruken av maksimal hold-modus i mikrobølgestrålingsdetektoren?

A. Maksimal (topp) hold-funksjonen brukes til å låse den maksimale måleverdien som instrumentet oppnår mens den oppdager skadelig stråling i kommersielle og industrielle mikrobølgeovner.

Q. Når er det nødvendig å bytte batteri?

A. Brukere må bytte batteri når ikonet for lavt batteri vises på LCD-skjermen. Fjern batteridekselet ved hjelp av en stjerneskrutrekker og sett inn et nytt 9V batteri. Sett på plass dekselet og bruk enheten.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R9200 Mikrobølgelekkasjedetektor, 0 til 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/kvadrat. cm, 4-sifret LCD
774NOK / enhet