Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. RO5121-3/8X1/2 Konveks Joint 3/8 x 1/2 x 10-1/2 Tommer Stål | AD4RWE 43Y547

KRAFT TOOL CO. RO5121-3/8X1/2 konveks skjøt 3/8 x 1/2 x 10-1/2 tommers stål

På lager
Vare: AD4RWE Model: RO5121-3/8X1/2Kryssref: 43Y547
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonveks Jointer
HandleStål
Lengde10.5 "
MaterialeSmidd stål
Bredde3/8 og 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
KRAFT TOOL CO. RO5121-3/4X7/8 Konveks Jointer 3/4 x 7/8 x 10-1/2 Tommer Stål | AD4RWH 43Y550 RO5121-3/4X7/83/4 og 7/8 "207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5121-3/8X1/2 konveks skjøt 3/8 x 1/2 x 10-1/2 tommers stål
207NOK / enhet