KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4 sykluser 22.5 Hk | AF8BED 24TM17

KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4-syklus 22.5 hk

På lager
Vare: AF8BED Modell: PA-CH680-3002Kryssreferanse: 24TM17

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinmotor
Luftrenser TypeDobbelt element
LuftfilterPlissert papir
LagreneErmet
Sylindere2
utformingOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere
Motor RPM3600
GirkasseIntern
Brutto dreiemoment37.9 lb.-ft.
HP22.5
Tenningstypeelektronisk
Lav olje slått avKun før start
Vedlikeholdsfrekvens100 timer luftfilter og oljeskift, 200 timer luft- og oljefilter
LyddemperNei
Generell dybde19.2 "
Total høyde20.7 "
Samlet bredde18.7 "
RotasjonCCW-SE
AkselkonfigurasjonBoret og tappet 1.5 dypt, 5 / 8-18 UNF
Skaft Dia.1.437 "
Akselhøyde (in.)6.125
Skaftnøkkel (inn.)0.375
Aksel lengde4.453 "
AkselorienteringHorisontal
StarttypeElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)59.06
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8407909010

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.LagreneutformingAksel lengdeAkselorienteringStarttypeHPSakPris
KOHLER PA-CH270-3031 Bensinmotor 4-syklus 7 Hk | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil2.42 "HorisontalRekyl/Elektrisk7Bensinmotor12 312 NOK
KOHLER PA-CH395-3011 bensinmotor 4-syklus 9.5 hk | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil3.49 "HorisontalRecoil9.5Bensinmotor, 4 sykluser, 9.5 hk12 188 NOK
KOHLER PA-CH395-3031 bensinmotor 4-syklus 9.5 hk | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO og svinghjulOverliggende ventil3.49 "HorisontalRekyl/Elektrisk9.5Bensinmotor, 4 sykluser, 9.5 hk15 184 NOK
KOHLER PA-CH270-3152 Bensinmotor 4-syklus 7 Hk | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dobbel kule, kraftuttak og svinghjulOverliggende ventil2.42 "HorisontalRecoil7Bensinmotor8 536 NOK
KOHLER PA-CH620-3100 Bensinmotor 4 sykluser 19 hk Elec Start | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere4"HorisontalElektrisk19Bensinmotor32 210 NOK
KOHLER PA-CV740-3001 Bensinmotor 4-syklus 25 Hk | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere3.16 "VertikalElektrisk25Bensinmotor47 775 NOK
KOHLER PA-CH742-3100 Bensinmotor 4-syklus 25 Hk 3600 Rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "ErmetOverliggende ventil, hydrauliske ventilløftere, tennplugger med høy ytelse4.46 "HorisontalElektrisk25Bensinmotor43 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER PA-CH680-3002 Bensinmotor 4-syklus 22.5 hk
34 440 NOK / enhet