Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 37 3/8 Sokkel 3/8 Tommers Drive 3/8 Tommer 6 Points Standard | AA2FNR 10G290

KNIPEX 98 37 3/8" Sokkel 3/8" stasjon 3/8" 6-punkts standard

På lager
Vare: AA2FNR Modell: 98 37 3/8 "Kryssref.: 10G290
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde1-11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.11
Skipets lengde (cm)4.29
Skipets bredde (cm)2.11
HS kode8204200000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
KNIPEX 98 37 1/2 "sokkel 3/8 tommers stasjon 1/2 tommers 6 -punkts standard | AA2FNC 10G277 98 37 1/2 "1 / 2 "605NOK
KNIPEX 98 37 7/16" Sokkel 3/8" Drive 7/16" 6 Points Standard | AA2FNV 10G293 98 37 7/16 "7 / 16 "618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 37 3/8" Sokkel 3/8" stasjon 3/8" 6-punkts standard
609NOK / enhet