Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans tang Stål 9-1/4 tommers lengde | AH8JQE 38UR96

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans tang Stål 9-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AH8JQE Modell: 09 12 240 SBAKryssref.: 38UR96
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
1 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinemans Tang
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde1 9 / 16 "
Kjeve tykkelse19 / 32 "
Kjevebredde1.625 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Total lengde9.5 "
VårreturNei
Tether i standIkke tether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.499
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Høy utnyttelse: Ja
    • Wire Crimper: Nei
    • Fish Tape Puller: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdePris
KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman-tang 7-1/2 tommers lengde plastbelagt | AH8GWH 38TG21 9O 21-410 SBAdyppet1.5 "1 1 / 16 "7.5 "599NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans tang Stål 9-1/4 tommers lengde
1 178 NOK / enhet