Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman-tang 7-1/2 tommers lengde plastbelagt | AH8GWH 38TG21

KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman-tang 7-1/2 tommers lengde plastbelagt

På lager
Vare: AH8GWH Modell: 9O 21-410 SBAKryssreferanse: 38TG21
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
599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinemans Tang
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde1.5 "
Kjeve tykkelse5 / 8 "
Kjevebredde1 1 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Total lengde7.5 "
VårreturNei
Tether i standIkke tether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Høy ytelse: Nei
    • Wire Crimper: Nei
    • Fish Tape Puller: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdePris
KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans tang Stål 9-1/4 tommers lengde | AH8JQE 38UR96 09 12 240 SBAergonomisk1 9 / 16 "1.625 "9.5 "1 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman-tang 7-1/2 tommers lengde plastbelagt
599NOK / enhet