Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1329.06X30 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M6 Thread Size, 30 mm Length, 30 mm Min Thread | CR6ZWN 802HV3

KIPP K1329.06X30 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M6 gjengestørrelse, 30 mm lengde, 30 mm min gjenge

På lager
Vare: CR6ZWN Modell: K1329.06X30Kryssref: 802HV3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1329.06X30 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M6 gjengestørrelse, 30 mm lengde, 30 mm min gjenge
350NOK / enhet