Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1094.310 Tapered-Head Locating P Inch, Tapered, Shouldered, Steel, 7 mm Shank Outside Dia | CR7BLX 801XY2

KIPP K1094.310 Konisk hodeplassering P tomme, konisk, skulderformet, stål, 7 mm skaft utvendig dia.

På lager
Vare: CR7BLX Modell: K1094.310Kryssreferanse: 801XY2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0122
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1094.310 Konisk hodeplassering P tomme, konisk, skulderformet, stål, 7 mm skaft utvendig dia.
302NOK / enhet