Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0298.640 Tapped Positioning Feet, Internal Threads, Serrated, M12 Thread Size, Steel | CR7DVU 615U87

KIPP K0298.640 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, taggete, M12 gjengestørrelse, stål

På lager
Vare: CR7DVU Modell: K0298.640Kryssreferanse: 615U87
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
568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFeet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0298.4201 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, flate, M10 gjengestørrelse, 10 mm gjengelengde | CR7DVA 801X18 K0298.4201363NOK
KIPP K0298.4401 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, flate, M10 gjengestørrelse, 15 mm gjengelengde | CR7DVB 801X19 K0298.4401405NOK
KIPP K0298.420 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, flat, M12 gjengestørrelse, 10 mm gjengelengde | CR7DVC 615U64 K0298.420553NOK
KIPP K0298.425 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, flate, M12 gjengestørrelse, 15 mm gjengelengde | CR7DVD 615U65 K0298.425568NOK
KIPP K0298.430 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, flat, M12 gjengestørrelse, 20 mm gjengelengde | CR7DVE 615U67 K0298.430644NOK
KIPP K0298.440 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, flate, M12 gjengestørrelse, 25 mm gjengelengde | CR7DVF 615U69 K0298.440613NOK
KIPP K0298.450 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, flate, M12 gjengestørrelse, 25 mm gjengelengde | CR7DVG 615U70 K0298.450636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0298.640 Tapede posisjoneringsføtter, innvendige gjenger, taggete, M12 gjengestørrelse, stål
568NOK / enhet