Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0116.4121X40 Justerbart håndtak M12 Ekstern 1.57 4.29 4.21 Svart | AC9GMD 3GGN9

KIPP K0116.4121X40 Justerbart håndtak M12 Ekstern 1.57 4.29 4.21 Svart

På lager
Vare: AC9GMD Modell: K0116.4121X40Kryssref: 3GGN9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart håndtak
FARGESvart sateng
FinishSvart sateng
Høyde4.21 "
KnottypeJusterbart håndtak
Materialesink
Total lengde4.29 "
Skruelengde1.57 "
StilKlassisk ball
TrådstørrelseM12
typenEksterne tråder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7907006000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0116.4121 Justerbart håndtak M12 Intern 4.29 2.64 Svart | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-Interne tråder269NOK
KIPP K0116.5121 Justerbart håndtak M12 Intern 4.96 3.11 Svart | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Interne tråder332NOK
KIPP K0116.4121X20 Justerbart håndtak M12 Ekstern 0.78 4.29 3.43 Svart | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121X203.43 "4.29 "0.78 "Eksterne tråder291NOK
KIPP K0116.4121X25 Justerbart håndtak M12 Ekstern 0.99 4.29 3.62 Svart | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Eksterne tråder287NOK
KIPP K0116.4121X30 Justerbart håndtak M12 Ekstern 1.18 4.29 3.82 Svart | AC9GMB 3GGN7 K0116.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Eksterne tråder291NOK
KIPP K0116.4121X35 Justerbart håndtak M12 Ekstern 1.38 4.29 4.02 Svart | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121X354.02 "4.29 "1.38 "Eksterne tråder301NOK
KIPP K0116.4121X45 Justerbart håndtak M12 Eksternt 1.77 4.29 4.41 Svart | AC9GME 3GGP1 K0116.4121X454.41 "4.29 "1.77 "Eksterne tråder296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0116.4121X40 Justerbart håndtak M12 Ekstern 1.57 4.29 4.21 Svart
306NOK / enhet