Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK VSQ3023 Mekanisk forrigling 2w3p 30a | AF9JMR 2NVY4

KILLARK VSQ3023 Mekanisk forrigling 2w3p 30a

På lager
Vare: AF9JMR Modell: VSQ3023Kryssref: 2NVY4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
33 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin & Sleeve Mechanical Interlock
amps30
HP15
Hub1"
Antall poler3
Antall ledninger2
Fase1
typenFarlig beliggenhet
Bruk med2NVN4 (VP3385)
Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8536509035

Produktvarianter

ProduktModellampsHPAntall polerAntall ledningerFasetypenBruk medPris
KILLARK VSQ3034 Mekanisk forrigling 3w4p 30a | AF9JMT 2NVY5 VSQ30343020433Farlig beliggenhet5HJ60 (VP3485)31 452 NOK
KILLARK VSQ6023 Mekanisk forrigling 2w3p 60a | AF9JMU 2NVY6 VSQ60236030321Farlig beliggenhet2NVP7 (VP6385)46 518 NOK
KILLARK VSQ6034 Mekanisk forrigling 3w4p 60a | AF9JMV 2NVY7 VSQ60346030433Farlig beliggenhet5HJ62 (VP6485)44 789 NOK
KILLARK VWSQ3023 Mekanisk lås 4x 2w3p 30a | AF9JMW 2NVY8 VWSQ30233015321Nema 4X2NVN4 (VP3385)28 470 NOK
KILLARK VWSQ3034 Mekanisk lås 4x 3w4p 30a | AF9JMX 2NVY9 VWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)29 159 NOK
KILLARK VWSQ6023 Mekanisk forrigling 4x 2w3p 60a | AF9JMY 2NVZ1 VWSQ60236030321Nema 4X2NVP7 (VP6385)32 404 NOK
KILLARK VWSQ6034 Mekanisk forrigling 4x 3w4p 60a | AF9JMZ 2NVZ2 VWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)32 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VSQ3023 Mekanisk forrigling 2w3p 30a
33 580 NOK / enhet