KILLARK VWSQ6023 Mekanisk forrigling 4x 2w3p 60a | AF9JMY 2NVZ1

KILLARK VWSQ6023 Mekanisk forrigling 4x 2w3p 60a

På lager
Vare: AF9JMY Modell: VWSQ6023Kryssref: 2NVZ1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin & Sleeve Mechanical Interlock
amps60
HP30
Hub1-1 / 2 "
Antall poler3
Antall ledninger2
Fase1
typenNema 4X
Bruk med2NVP7 (VP6385)
Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)33.97
HS kode8536509035

Produktvarianter

ProduktModellampsHPAntall polerAntall ledningerFasetypenBruk medPris
KILLARK VSQ3023 Mekanisk forrigling 2w3p 30a | AF9JMR 2NVY4 VSQ30233015321Farlig beliggenhet2NVN4 (VP3385)36 962 NOK
KILLARK VSQ3034 Mekanisk forrigling 3w4p 30a | AF9JMT 2NVY5 VSQ30343020433Farlig beliggenhet5HJ60 (VP3485)33 443 NOK
KILLARK VSQ6023 Mekanisk forrigling 2w3p 60a | AF9JMU 2NVY6 VSQ60236030321Farlig beliggenhet2NVP7 (VP6385)51 203 NOK
KILLARK VSQ6034 Mekanisk forrigling 3w4p 60a | AF9JMV 2NVY7 VSQ60346030433Farlig beliggenhet5HJ62 (VP6485)49 299 NOK
KILLARK VWSQ3023 Mekanisk lås 4x 2w3p 30a | AF9JMW 2NVY8 VWSQ30233015321Nema 4X2NVN4 (VP3385)30 272 NOK
KILLARK VWSQ3034 Mekanisk lås 4x 3w4p 30a | AF9JMX 2NVY9 VWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)31 005 NOK
KILLARK VWSQ6034 Mekanisk forrigling 4x 3w4p 60a | AF9JMZ 2NVZ2 VWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)35 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VWSQ6023 Mekanisk forrigling 4x 2w3p 60a
34 455 NOK / enhet