Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 12 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4MZM 30F956

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 akseldiameter 3/8 tommer 12 tommer Lengde 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4MZM Modell: 3/8 GKS-316-12Kryssreferanse: 30F956
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter3 / 8 "
Keyway3 / 32 "x 3 / 64"
Lengde12 "
Materiale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.97
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 akseldiameter 3/8 tommer 12 tommer Lengde 316 rustfritt stål
442NOK / enhet