Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 Keyed Shaft, 3/4 Inch Dia., 3 Inch Length, 316 Stainless Steel | AC4NAN 30F980

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 nøkkelaksel, 3/4 tommers diameter, 3 tommers lengde, 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4NAN Modell: 3/4 GKS-316-3Kryssreferanse: 30F980
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
522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter3 / 4 "
Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde3"
Materiale316 rustfritt stål
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 nøkkelaksel, 3/4 tommers diameter, 3 tommers lengde, 316 rustfritt stål
522NOK / enhet