Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØKKELAKSEL 13/16 GKS-1045-48 Keyed Shaft, 13/16 Inch Dia., 48 Inch Length, Carbon Steel | AC4MHQ 30F611

KEYSHAFT 13/16 GKS-1045-48 nøkkelaksel, 13/16 tommer diameter, 48 tommers lengde, karbonstål

På lager
Vare: AC4MHQ Modell: 13/16 GKS-1045-48Kryssreferanse: 30F611
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
1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter13 / 16 "
Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde48 "
MaterialeKarbonstål klasse 1045
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.19
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 13/16 GKS-1045-48 nøkkelaksel, 13/16 tommer diameter, 48 tommers lengde, karbonstål
1 296 NOK / enhet