Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESTREL 0720RED Datalogger temperatur og RF rød | AH4GLV 34GR28

KESTREL 0720RED Datalogger temperatur og RF rød

På lager
Vare: AH4GLV Modell: 0720RØDKryssreferanse: 34GR28
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
2 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+/- 0.5 grader F, 3% RF
AlarmI appvarsler
batteri~~POS=TRUNC6 mnd.
KalibreringssertifikatJa
kompatibel mediOS
Dybde1-4/5
Digital avlesningNei
Høyde2-2/5
InterfaceGratis App
Relativt fuktighetsområde5 å 95%
Ekstern sondeNei
Eksempel på lagringBruker kan innstilles
Programvare krevesGratis App
Temp. Område-4 grader til 131 grader
TidsintervallerBruker kan innstilles
typenTemperatur og RF, rød
VanntettIP67
Wireless RangeJa, 100 fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Frekvens av overføringer: Brukerinnstillbar
    • Spesielle funksjoner: BLE, i appkartlegging, delbare data

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighettypenPris
KESTREL 0710TAN Datalogger Temperatur Tan | AH4GLQ 34GR24 0710TAN+/- 0.5 grader FTemperatur, solbrun1 411 NOK
KESTREL 0710RED Datalogger Temperatur rød | AH4GLR 34GR25 0710RED+/- 0.5 grader FTemperatur, rød1 403 NOK
KESTREL 0710BLU Datalogger Temperatur Blå | AH4GLT 34GR26 0710BLU+/- 0.5 grader FTemperatur, blå1 405 NOK
KESTREL 0720TAN Datalogger temperatur og RF Tan | AH4GLU 34GR27 0720TAN+/- 0.5 grader F, 3% RFTemperatur og RF, solbrun2 319 NOK
KESTREL 0720BLU datalogger temperatur og RF blå | AH4GLW 34GR29 0720BLU+/- 0.5 grader F, 3% RFTemperatur og RF, blå2 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESTREL 0720RED Datalogger temperatur og RF rød
2 329 NOK / enhet