Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESON PG8M Langt målebånd 25mm x 8m Krom/svart | AB7FNY 22UY54

KESON PG8M Langt målebånd 25mm x 8m Krom/svart

På lager
Vare: AB7FNY Modell: PG8MKryssreferanse: 22UY54

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLangt målebånd
BelteklemmeJa
Knivbeleggnylon
BladfargeGul
Bladlengde8m
BladmaterialeStål
Bladbredde25mm
Case ColorKrom / svart
Tilfellet MaterialForkrommet med støpt gummigrep
Case TypeStengt
Avgangstypecm/mm
eksamenermm på topp og bunn Kontinuerlig cm
Hook3 Nitte
Lås TypeSkyv
MålingstypeMetric
Skille seg ut8 ft.
Stud markeringerNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellSakCase TypeBelteklemmeBladfargeAvgangstypeeksamenerHåndtakstypeHookPris
KESON PGT8MV Langt målebånd 25mm x 8m Oransje Cm/mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVLangt målebåndStengtJaGulcm/mmmm på topp og bunn Kontinuerlig cm-3 Nitte147NOK
KESON SNR18200 Langt målebånd 3/8 tomme x 200 fot stål | AC6LCD 34D079 SNR18200Langt målebåndÅpenNeiHvitin./ft.1/8Metallforsterket sveivNullpunkt, 2 posisjon, sammenleggbar2 003 NOK
KESON SNR18300 Langt målebånd 3/8 tomme x 300 fot stål | AC6LCE 34D080 SNR18300Langt målebåndÅpenNeiHvitin./ft.1/8Metallforsterket sveivNullpunkt, 2 posisjon, sammenleggbar3 299 NOK
KESON MC-18-50 Langt målebånd 1/2 tomme x 50 fot svart | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Langt målebåndStengtNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8-Nullpunkt283NOK
KESON MC-18-100 Langt målebånd 1/2 tomme x 100 fot svart | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Langt målebåndStengtNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8-Nullpunkt421NOK
KESON OTR-18-50 Langt målebånd 1/2 tomme x 50 fot gresskar | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Langt målebåndÅpenNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8Forsterket metallNullpunkt277NOK
KESON OTR-18-100 langt målebånd 1/2 i x 100 fot gresskar | AC9YAW 3LJN1 OTR-18-100Langt målebåndÅpenNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8Forsterket metallNullpunkt398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESON PG8M Langt målebånd 25mm x 8m Krom/svart
234NOK / enhet