Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESON FLT18M165 Langt målebånd 1/2 tomme x 165 fot/50m | AD8UAA 4MHH7

KESON FLT18M165 langt målebånd 1/2 tomme x 165 fot/50 m

På lager
Vare: AD8UAA Modell: FLT18M165Kryssref: 4MHH7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
852NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLangt målebånd
BelteklemmeNei
KnivbeleggFjern
BladfargeHvit med svart / rød markering
Bladlengde165' / 50m
BladmaterialeGlassfiber
Bladbredde1 / 2 "
Case ColorOrange / Black
Tilfellet MaterialABS plast
Case TypeÅpen
Avgangstypein./ft./ mm
eksamenerFt. I. 1/8 og 2 mm
HåndtakstypeABS veivarm med nedfellbar knott
HookNullpunkt
Lås Typepal
MålingstypeSAE / metrisk
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (manuell)

Produktvarianter

ProduktModellSakCase TypeBelteklemmeBladfargeAvgangstypeeksamenerHåndtakstypeHookPris
KESON PG8M Langt målebånd 25mm x 8m Krom/svart | AB7FNY 22UY54 PG8MLangt målebåndStengtJaGulcm/mmmm på topp og bunn Kontinuerlig cm-3 Nitte234NOK
KESON PGT8MV Langt målebånd 25mm x 8m Oransje Cm/mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVLangt målebåndStengtJaGulcm/mmmm på topp og bunn Kontinuerlig cm-3 Nitte147NOK
KESON SNR18200 Langt målebånd 3/8 tomme x 200 fot stål | AC6LCD 34D079 SNR18200Langt målebåndÅpenNeiHvitin./ft.1/8Metallforsterket sveivNullpunkt, 2 posisjon, sammenleggbar2 003 NOK
KESON SNR18300 Langt målebånd 3/8 tomme x 300 fot stål | AC6LCE 34D080 SNR18300Langt målebåndÅpenNeiHvitin./ft.1/8Metallforsterket sveivNullpunkt, 2 posisjon, sammenleggbar3 299 NOK
KESON MC-18-50 Langt målebånd 1/2 tomme x 50 fot svart | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Langt målebåndStengtNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8-Nullpunkt283NOK
KESON MC-18-100 Langt målebånd 1/2 tomme x 100 fot svart | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Langt målebåndStengtNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8-Nullpunkt421NOK
KESON OTR-18-50 Langt målebånd 1/2 tomme x 50 fot gresskar | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Langt målebåndÅpenNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8Forsterket metallNullpunkt277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESON FLT18M165 langt målebånd 1/2 tomme x 165 fot/50 m
852NOK / enhet