Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31C100KCS Socket Cap Screw, Standard 5/16-18 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AG6QGC 40P219

KERR LAKESIDE 31C100KCS Hylseskrue, standard 5/16-18 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AG6QGC Modell: 31C100KCSKryssreferanse: 40P219

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
482NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.242
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318159000

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse (ikke ventilert)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31C100KCS Hylseskrue, standard 5/16-18 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
482NOK /pakke