Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG600375037512 Nøkkellager Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/8 x 3/8 | AE6RMT 5UU59

APPROVED VENDOR WWG600375037512 Nøkkellager Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/8 x 3/8

På lager
Vare: AE6RMT Modell: WWG600375037512Kryssreferanse: 5UU59

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeAlloy Steel
Rockwell HardnessBHN 194
Størrelse3/8 x 3/8 "
Strekkfasthet100,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.001
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG600375037512 Nøkkellager Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/8 x 3/8
101NOK / enhet