Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN YKV-02 Digital Weighing Transmitter, 100 To 240V, USB Power Supply | CE8MJB

KERN AND SOHN YKV-02 digital veiesender, 100 til 240V, USB-strømforsyning

På lager
Vare: CE8MJB Modell: YKV-02
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
4 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransmitter
Saksbredde100mm
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon100 x 140 x 35 mm
Husets høyde35 mm
Husets lengde140 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningUSB
Enheterg, kg, t

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.457
Skipets høyde (cm)7.2
Skipets lengde (cm)15
Skipets bredde (cm)21.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydePris
KERN AND SOHN YKV-01 Digital Weighing Transmitter, USB Power Supply | CE8MJA YKV-01100 x 140 x 36 mm36 mm3 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN YKV-02 digital veiesender, 100 til 240V, USB-strømforsyning
4 329 NOK / enhet