Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN PLJ-A01S05 beskyttende arbeidsdeksel, 5 deler | CE8LWX

KERN AND SOHN PLJ-A01S05 Beskyttende arbeidsdeksel, 5 stk

På lager
Vare: CE8LWX Modell: PLJ-A01S05

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsesdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.065
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)17
Skipets bredde (cm)20
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN PLJ-A01 Beskyttende arbeidsdeksel | CJ6ZZX PLJ-A01446NOK
KERN OG SOHN PLJ-A09 Beskyttende arbeidsdeksel | CJ6ZZY PLJ-A09446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PLJ-A01S05 Beskyttende arbeidsdeksel, 5 stk
595NOK / enhet