Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01010.200.0150 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BRB 38CG59

FABORY M01010.200.0150 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BRB Modell: M01010.200.0150Kryssref: 38CG59 / 156R43

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
625NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde150
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde150mm
Min. Gjengelengde150 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01010.200.0150 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
625NOK /pakke