KERN OG SOHN OBE 124 transmittert lysmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 40x forstørrelse | CE8LAL

KERN AND SOHN OBE 124 transmittert lysmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 40x forstørrelse

På lager
Vare: CE8LAL Modell: OBE 124

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinokulært mikroskop
Diameter18mm
Okular DiameterHWF 18 mm
SynsfeltHøyt bredt felt
Frekvens50 / 60 Hz
Belysningsstyrke overført lys3W
Belysningstype Transmittert lysLED
Inngangsspenning100 til 240V AC
Forstørrelse4x, 10x, 40x
Maks. Strøm0.3A
Objektiv zoom4x / 10x / 40x
Optisk systemAvgrenset
StrømforsyningPower Adapter
RørtypeTrinokulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5
Skipets høyde (cm)24.5
Skipets lengde (cm)34
Skipets bredde (cm)42.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBelysningsstyrke overført lysBelysningstype Transmittert lysInngangsspenningSakOptisk systemStrømforsyningPris
KERN OG SOHN OBE 101 sammensatt mikroskop, monokulært | CE8KZN OBE 101----Sammensatt mikroskop--5 292 NOK
RFQ
KERN OG SOHN OBE 102 sammensatt mikroskop, kikkert | CE8KZQ OBE 102----Sammensatt mikroskop--5 519 NOK
RFQ
KERN OG SOHN OBE 103 sammensatt mikroskop, kikkert, Accu | CE8KZT OBE 103----Sammensatt mikroskop--6 247 NOK
RFQ
KERN OG SOHN OBE 104 sammensatt mikroskop, trinokulært | CE8KZU OBE 104----Sammensatt mikroskop--6 664 NOK
RFQ
KERN OG SOHN OBE 108 sammensatt mikroskop, kikkert | CE8KZY OBE 108----Sammensatt mikroskop--6 562 NOK
RFQ
KERN OG SOHN OBE 109 sammensatt mikroskop, kikkert, Accu | CE8KZZ OBE 109----Sammensatt mikroskop--7 397 NOK
RFQ
KERN OG SOHN OBE 110 sammensatt mikroskop, trinokulært | CE8LAA OBE 110----Sammensatt mikroskop--7 875 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBE 124 transmittert lysmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 40x forstørrelse
8 298 NOK / enhet