ANVIL Smibart jern 45 Deg. Albuer


filtre
Body Material: Formbart jern , Klasse: 300 , Tilkoblingstype: FNPT , Mettet damptrykk: 300 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0810027011
--38NOK
RFQ
A
0810027219
--31NOK
RFQ
A
0810023408
--25NOK
RFQ
A
0810028209
--200NOK
RFQ
A
0810028019
--128NOK
RFQ
A
0810023606
--57NOK
RFQ
A
0810023010
--32NOK
RFQ
A
0810024810
--869NOK
RFQ
A
0810024208
--157NOK
RFQ
A
0810027607
--55NOK
RFQ
A
0810024406
--237NOK
RFQ
A
0810023812
--73NOK
RFQ
B
0310512207
300 psi @ 150 grader F4"9 444 NOK
B
0310512009
1000 psi @ 150 grader F3"4 305 NOK
B
0310511803
1000 psi @ 150 grader F2.5 "3 424 NOK
B
0310511407
1500 psi @ 150 grader F1.5 "919NOK
B
0310511209
1500 psi @ 150 grader F1.25 "759NOK
B
0310511605
1500 psi @ 150 grader F2"1 492 NOK
B
0310510201
2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "369NOK
B
0310510409
2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "346NOK
B
0310510607
2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "398NOK
B
0310510805
2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "412NOK
B
0310511001
2000 psi @ 150 grader F1"458NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?