Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310510805 Albue 45 formbart jern 300 3/4 tomme Npt | AA4DFB 12G032

ANVIL 0310510805 Albue 45 Malleable Iron 300 3/4 inch Npt

På lager
Vare: AA4DFB Modell: 0310510805Kryssref.: 12G032
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0310510201 Albue 45 formbart jern 300 1/4 tomme Npt | AA4DEY 12G029 03105102012000 psi @ 150 grader F1 / 4 "369NOK
ANVIL 0310510409 Albue 45 formbart jern 300 3/8 tommer Npt | AA4DEZ 12G030 03105104092000 psi @ 150 grader F3 / 8 "370NOK
ANVIL 0310510607 Albue 45 formbart jern 300 1/2 tomme Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi @ 150 grader F1 / 2 "422NOK
ANVIL 0310511001 Albue 45 formbart jern 300 1 tomme Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi @ 150 grader F1"493NOK
ANVIL 0310511209 Albue 45 formbart jern 300 1-1/4 tommer | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi @ 150 grader F1.25 "786NOK
ANVIL 0310511407 Albue 45 formbart jern 300 1-1/2 tomme | AA4DFE 12G035 03105114071500 psi @ 150 grader F1.5 "984NOK
ANVIL 0310511605 Albue 45 formbart jern 300 2 tommer Npt | AA4DFF 12G036 03105116051500 psi @ 150 grader F2"1 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310510805 Albue 45 Malleable Iron 300 3/4 inch Npt
447NOK / enhet