Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OBB-A1473 Eyepiece, 23.2 And 18mm Diameter, 10x Magnification | CE8KXU

KERN AND SOHN OBB-A1473 okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse

På lager
Vare: CE8KXU Modell: OBB-A1473
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakokular
Diameter18 mm, 23.2 mm
Forstørrelse10x

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)8.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
KERN OG SOHN OBB-A1347 Okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVG OBB-A134718 mm, 23.2 mm541NOK
KERN OG SOHN OBB-A1348 Okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVH OBB-A134818 mm, 23.2 mm541NOK
KERN OG SOHN OBB-A1349 Okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVJ OBB-A134918 mm, 23.2 mm781NOK
KERN AND SOHN OBB-A1350 Okular, 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVK OBB-A135018mm1 202 NOK
KERN OG SOHN OBB-A1351 Okular, 23.2 og 20 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVL OBB-A135120 mm, 23.2 mm1 142 NOK
KERN OG SOHN OBB-A1352 Okular, 23.2 og 20 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVM OBB-A135220 mm, 23.2 mm1 864 NOK
KERN OG SOHN OBB-A1353 Okular, 23.2 og 14 mm diameter, 12.5x forstørrelse | CE8KVN OBB-A135314 mm, 23.2 mm1 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1473 okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse
420NOK / enhet