Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN OBB-A1337 Mikroskoptrinn | CE8KVE

KERN AND SOHN OBB-A1337 Mikroskoptrinn

På lager
Vare: CE8KVE Modell: OBB-A1337

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk scene

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)2.5
Skipets lengde (cm)9
Skipets bredde (cm)12
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN OBB-A1330 Mekanisk trinn | CE8KVD OBB-A13302 068 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1337 Mikroskoptrinn
3 548 NOK / enhet